Cuscinetto a sfere assiali FAG 51117, Diametro interno: 85 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51117
Rubix:160000000378572
Produttore:0167148060000
EAN:4012801197595
0167148060000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51117

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167148060000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51117


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Supporta carichi assiali elevati in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x110x110 mm
Peso404 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza19 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511
Gabbiaacciaio
Peso0,404 kg
Spessore19 mm
Regime di riferimento3400 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca45500 N
Codice doganale84821090
32,12 IVA esclusa
/ Unità
39,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.