Cuscinetto a sfere assiali FAG 51236-MP, Diametro interno: 180 mm | Diametro esterno: 250 mm | Larghezza: 56 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51236-MP
Rubix:160000000378622
Produttore:0190622220000
EAN:4012801198035


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 250 mm |
| Larghezza | 56 mm |
Dettagli del prodotto : 0190622220000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51236-MP
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 512..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 56x250x250 mm |
|---|---|
| Peso | 8700 g |
| Diametro interno | 180 mm |
| Diametro esterno | 250 mm |
| Larghezza | 56 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 512..-mp |
| Gabbia | ottone |
| Peso | 8,404 kg |
| Spessore | 56 mm |
| Regime di riferimento | 2080 rpm |
| Guarnizione | open (no seals), separable, without lubricant |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 305000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 538,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 656,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore