Cuscinetto a sfere assiali SKF 53314, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 44.2 mm
Cuscinetti assiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:53314
Rubix:160000000367045
Produttore:39914
EAN:7316577007452


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 44,2 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 53314
I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto con ralla esterna sferica possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza. In presenza di una piastra di orientabilità o un componente lavorato con superficie sferica, le ralle esterne sferiche possono compensare il disallineamento iniziale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 44,2x125x125 mm |
|---|---|
| Peso | 2083 g |
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 44,2 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 533 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 2,5 kg |
| Spessore | 44,2 mm |
| Regime di riferimento | 1800 rpm |
| Guarnizione | open / unsealed (separable thrust ball bearing); sphered housing washer (u 314) option |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 135000 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 324,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 396,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione