Cuscinetto a sfere assiali FAG 51114, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51114
Rubix:160000000378569
Produttore:0167147760000
EAN:4012801197557


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0167147760000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51114
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Punti di forza
Supporta carichi assiali elevati in una direzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 18x95x95 mm |
|---|---|
| Peso | 360 g |
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 511 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,352 kg |
| Spessore | 18 mm |
| Regime di riferimento | 4100 rpm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 40000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore