Cuscinetto a sfere assiali SKF 51311, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 105 mm | Larghezza: 35 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:51311
Rubix:160000000367018
Produttore:39741
EAN:7316577006899
CUSCINETTO ASSIALE 51311

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51311


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x105x105 mm
Peso1250 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza35 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie513
Gabbiaacciaio
Peso1,3 kg
Spessore35 mm
Regime di riferimento2200 rpm
Guarnizioneopen (unsealed)
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca101000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
€ 79,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.