Cuscinetto a sfere assiali SKF 51248 M, Diametro interno: 240 mm | Diametro esterno: 340 mm | Larghezza: 78 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:51248 M
Rubix:160000000366980
Produttore:39726
EAN:7316577121172
CUSCINETTO ASSIALE 51248 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza78 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51248 M


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)78x340x340 mm
Peso22668 g
Diametro interno240 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza78 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie512
Gabbiaottone
Peso23 kg
Spessore78 mm
Regime di riferimento800 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca449000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
2506,89 IVA esclusa
/ Unità
3058,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.