Cuscinetto a sfere assiali FAG 53217, Diametro interno: 85 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 33.1 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:53217
Rubix:160000000378648
Produttore:0190071080000
EAN:4012801199339
0190071080000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53217

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza33,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190071080000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53217


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 532, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33,1x125x125 mm
Peso1280 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza33,1 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie532
Gabbiaacciaio
Peso1,28 kg
Spessore33,1 mm
Regime di riferimento3850 rpm
Guarnizioneunsealed (open)
Carico dinamico di base, assiale - Ca98000 N
Codice doganale84821090
147,57 IVA esclusa
/ Unità
180,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.