Cuscinetto a sfere assiali INA AKL6-HLC, Diametro interno: 6.2 mm | Diametro esterno: 14 mm | Larghezza: 5 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:AKL6-HLC
Rubix:999210325076073
Produttore:0004811220000
EAN:4012802429558


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6,2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 0004811220000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE AKL6-HLC
Cuscinetto assiale a sfere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3,5 g |
|---|---|
| Diametro interno | 6,2 mm |
| Diametro esterno | 14 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | akl |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,0045 kg |
| Spessore | 5 mm |
| Regime di riferimento | 11000 rpm |
| Guarnizione | open (unsealed) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 2160 N |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione