Cuscinetto a sfere assiali FAG 51416-MP, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 68 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51416-MP
Rubix:160000000378711
Produttore:0190631800000
EAN:4026677207401


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 68 mm |
Dettagli del prodotto : 0190631800000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51416-MP
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 514..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 68x170x170 mm |
|---|---|
| Peso | 7970 g |
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 68 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 514..-mp |
| Gabbia | ottone |
| Peso | 7,95 kg |
| Spessore | 68 mm |
| Regime di riferimento | 4550 rpm |
| Guarnizione | open (no seals) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 270000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 520,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 634,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore