Cuscinetto a sfere assiali SKF 51314, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 40 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:51314
Rubix:160000000367021
Produttore:39745
EAN:7316576677908
CUSCINETTO ASSIALE 51314

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51314


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x125x125 mm
Peso1938,4 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza40 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie513
Gabbiaacciaio
Peso2 kg
Spessore40 mm
Regime di riferimento1900 rpm
Guarnizioneopen (unsealed)
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca135000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
€ 197,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 240,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.