Cuscinetto a sfere assiali FAG 51213, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 27 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51213
Rubix:160000000378608
Produttore:0167151100000
EAN:4012801197915
0167151100000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51213

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167151100000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51213


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 512, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x100x100 mm
Peso770 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza27 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie512
Gabbiaacciaio
Peso0,739 kg
Spessore27 mm
Regime di riferimento4900 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca64000 N
Codice doganale84821090
39,19 IVA esclusa
/ Unità
47,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.