Cuscinetto a sfere assiali FAG 53222, Diametro interno: 110 mm | Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 40.2 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:53222
Rubix:160000000378651
Produttore:0190703810000
EAN:4012801199353
0190703810000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53222

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza40,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190703810000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53222


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 532, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40,2x160x160 mm
Peso2500 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza40,2 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie532
Gabbiaacciaio
Spessore40,2 mm
Regime di riferimento3250 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca126000 N
Codice doganale84821090
289,85 IVA esclusa
/ Unità
353,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.