Cuscinetto a sfere assiali FAG 51208, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51208
Rubix:160000000378603
Produttore:0167150550000
EAN:4012801162371
0167150550000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51208

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167150550000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51208


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 512, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x68x68 mm
Peso270 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza19 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie512
Gabbiaacciaio
Peso0,257 kg
Spessore19 mm
Regime di riferimento6900 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca44000 N
Codice doganale84821090
16,64 IVA esclusa
/ Unità
20,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.