Cuscinetto a sfere assiali NSK 51104, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 10 mm

Cuscinetto assiale a sfere scanalate 512

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:51104
Rubix:999180300058435
Produttore:51104 N
EAN:0029176026393
CUSCINETTO 51104

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 51104


Gabbia in acciaio stampato.
Cuscinetti assiali a sfere a gola profonda, a semplice effetto NSK

Punti di forza

Supporta forti carichi assiali in una direzione e basse velocità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso40 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie51100 series (metric)
Gabbiaacciaio
Peso0,037 kg
Spessore10 mm
Regime di riferimento8000 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca15100 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.