Cuscinetto a sfere assiali SKF 51111, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 78 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:51111
Rubix:160000000366919
Produttore:39539
EAN:7316576677434
CUSCINETTO ASSIALE 51111

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51111


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x78x78 mm
Peso217 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza16 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511
Gabbiaacciaio
Peso0,23 kg
Spessore16 mm
Regime di riferimento3800 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca30200 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
23,64 IVA esclusa
/ Unità
28,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.