Cuscinetto a sfere assiali SKF 51134 M, Diametro interno: 170 mm | Diametro esterno: 215 mm | Larghezza: 34 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:51134 M
Rubix:160000000366935
Produttore:180792
EAN:7316572052532
CUSCINETTO ASSIALE 51134 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51134 M


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34x215x215 mm
Peso2963,5 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza34 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511
Gabbiaottone
Peso3,3 kg
Spessore34 mm
Regime di riferimento1600 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca133000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
441,61 IVA esclusa
/ Unità
538,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.