Cuscinetto a sfere assiali FAG 51328-MP, Diametro interno: 140 mm | Diametro esterno: 240 mm | Larghezza: 80 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51328-MP
Rubix:160000000378677
Produttore:0190068880000
EAN:4012801321976
0190068880000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51328-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190068880000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51328-MP


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 513..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone

Punti di forza

Supporta carichi assiali elevati in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x240x240 mm
Peso15900 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza80 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie513..-mp
Gabbiaottone
Peso15,556 kg
Spessore80 mm
Regime di riferimento2700 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca385000 N
Codice doganale84821090
826,01 IVA esclusa
/ Unità
1007,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.