Cuscinetto a sfere assiali SKF 53208, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 20.3 mm
Cuscinetti assiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:53208
Rubix:160000000366993
Produttore:39890
EAN:7316576678189


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 20,3 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 53208
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto con ralla esterna sferica possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza. In presenza di una piastra di orientabilità o un componente lavorato con superficie sferica, le ralle esterne sferiche possono compensare il disallineamento iniziale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20,3x68x68 mm |
|---|---|
| Peso | 270 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 20,3 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 532 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,35 kg |
| Spessore | 20,3 mm |
| Regime di riferimento | 3600 rpm |
| Guarnizione | open (no seals, separable) |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 44200 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore