Cuscinetto a sfere assiali FAG 54211, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 13 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:54211
Rubix:160000000378747
Produttore:0190747940000
EAN:4012801163170
0190747940000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 54211

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190747940000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 54211


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 542, bidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1020 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza13 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie542
Gabbiaacciaio
Peso1,14 kg
Spessore49,6 mm
Regime di riferimento5600 rpm
Guarnizioneopen
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca58000 N
Codice doganale84821090
€ 132,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 161,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.