Cuscinetto a sfere assiali FAG 51411, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 48 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51411
Rubix:160000000378706
Produttore:0167154700000
EAN:4012801198394


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 48 mm |
Dettagli del prodotto : 0167154700000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51411
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 514, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 48x120x120 mm |
|---|---|
| Peso | 2640 g |
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 48 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 514 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 2,64 kg |
| Spessore | 48 mm |
| Regime di riferimento | 6000 rpm |
| Guarnizione | open (no seals; separable — ball & cage assembly and washers fitted separately) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 167000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 126,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 154,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione