Cuscinetto a sfere assiali FAG 53202, Diametro interno: 15 mm | Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 41.3 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:53202
Rubix:160000000378633
Produttore:0190702920000
EAN:4012801162876
0190702920000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53202

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza41,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190702920000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53202


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 532, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso33 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza41,3 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie532
Gabbiaacciaio
Peso0,048 kg
Spessore13,3 mm
Regime di riferimento14300 rpm
Guarnizionewithout sealing
Carico dinamico di base, assiale - Ca16600 N
Codice doganale84821090
21,31 IVA esclusa
/ Unità
26,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.