Cuscinetto a sfere assiali FAG 52209, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 73 mm | Larghezza: 37 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:52209
Rubix:160000000378723
Produttore:0190069420000
EAN:4012801162654
0190069420000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52209

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno73 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190069420000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52209


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 522, bidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x73x73 mm
Peso620 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno73 mm
Larghezza37 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie522
Gabbiaacciaio
Peso0,58 kg
Spessore9 mm
Regime di riferimento6500 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca39000 N
Codice doganale84821090
€ 56,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.