Cuscinetto a sfere assiali FAG 52208, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 36 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:52208
Rubix:160000000378722
Produttore:0167155510000
EAN:4012801162647
0167155510000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52208

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167155510000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52208


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 522, bidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x68x68 mm
Peso540 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza36 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie522
Gabbiaacciaio
Peso0,55 kg
Regime di riferimento6900 rpm
Guarnizioneopen (unsealed)
Carico dinamico di base, assiale - Ca44000 N
Codice doganale84821090
49,33 IVA esclusa
/ Unità
60,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.