Cuscinetto a sfere assiali FAG 51128, Diametro interno: 140 mm | Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 31 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51128
Rubix:160000000378578
Produttore:0167148730000
EAN:4012801513814
0167148730000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51128

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167148730000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51128


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Supporta carichi assiali elevati in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x180x180 mm
Peso2070 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza31 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511
Gabbiaacciaio
Peso2,51 kg
Spessore31 mm
Regime di riferimento2330 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca111000 N
Codice doganale84821090
130,24 IVA esclusa
/ Unità
158,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.