Cuscinetto a sfere assiali SKF 51310, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 31 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:51310
Rubix:160000000367017
Produttore:39740
EAN:7316577006882
CUSCINETTO ASSIALE 51310

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51310


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x95x95 mm
Peso920 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza31 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie513
Gabbiaacciaio
Peso0,92 kg
Spessore31 mm
Regime di riferimento2600 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca81900 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
61,05 IVA esclusa
/ Unità
74,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.