Cuscinetto a sfere assiali SKF 53312, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 38.3 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:53312
Rubix:160000000367043
Produttore:39912
EAN:7316577007445
CUSCINETTO ASSIALE 53312

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza38,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 53312


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto con ralla esterna sferica possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza. In presenza di una piastra di orientabilità o un componente lavorato con superficie sferica, le ralle esterne sferiche possono compensare il disallineamento iniziale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38,3x110x110 mm
Peso1361,8 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza38,3 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie533
Gabbiaacciaio
Peso1,37 kg
Spessore38,3 mm
Regime di riferimento2000 rpm
Guarnizioneopen
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca101000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
€ 214,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 262,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.