Cuscinetto a sfere assiali FAG 52308, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 78 mm | Larghezza: 49 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:52308
Rubix:160000000378756
Produttore:0167156320000
EAN:4012801162708
0167156320000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52308

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza49 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167156320000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52308


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 523, bidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)49x78x78 mm
Peso1060 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza49 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie523
Gabbiaacciaio
Peso1,06 kg
Regime di riferimento7200 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca61000 N
Codice doganale84821090
€ 75,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.