Cuscinetto a sfere assiali SKF 51407, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 32 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:51407
Rubix:160000000367056
Produttore:39767
EAN:7316576677984
CUSCINETTO ASSIALE 51407

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51407


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x80x80 mm
Peso742 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza32 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie514
Gabbiaacciaio
Peso0,79 kg
Spessore32 mm
Regime di riferimento2600 rpm
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca76100 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
€ 70,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.