Cuscinetto a sfere assiali FAG 51109, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 65 mm | Larghezza: 14 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51109
Rubix:160000000378564
Produttore:0167147170000
EAN:4012801162227
0167147170000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51109

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167147170000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51109


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Supporta carichi assiali elevati in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x65x65 mm
Peso150 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza14 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511
Gabbiaacciaio
Peso0,15 kg
Spessore14 mm
Regime di riferimento5800 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca26500 N
Codice doganale84821090
12,51 IVA esclusa
/ Unità
15,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.