Cuscinetto a sfere assiali FAG 51418-MP, Diametro interno: 90 mm | Diametro esterno: 190 mm | Larghezza: 77 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51418-MP
Rubix:160000000378713
Produttore:0190632290000
EAN:4026677916709
0190632290000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51418-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza77 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190632290000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51418-MP


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 514..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)77x190x190 mm
Peso11200 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza77 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie514..-mp
Gabbiaottone
Peso11,2 kg
Spessore77 mm
Regime di riferimento4100 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca325000 N
Codice doganale84821090
923,89 IVA esclusa
/ Unità
1127,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.