Cuscinetto a sfere assiali SKF 53310, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 34.4 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:53310
Rubix:160000000367041
Produttore:39910
EAN:7316577007421
CUSCINETTO ASSIALE 53310

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza34,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 53310


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto con ralla esterna sferica possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza. In presenza di una piastra di orientabilità o un componente lavorato con superficie sferica, le ralle esterne sferiche possono compensare il disallineamento iniziale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34,4x95x95 mm
Peso941,4 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza34,4 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie533
Gabbiaacciaio
Peso0,941 kg
Spessore34,3 mm
Regime di riferimento2400 rpm
Guarnizionewithout
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca81900 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
€ 142,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 173,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.