Cuscinetto a sfere assiali FAG 51232-MP, Diametro interno: 160 mm | Diametro esterno: 225 mm | Larghezza: 51 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51232-MP
Rubix:160000000378620
Produttore:0190622140000
EAN:4012801198011


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 225 mm |
| Larghezza | 51 mm |
Dettagli del prodotto : 0190622140000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51232-MP
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 512..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 51x225x225 mm |
|---|---|
| Peso | 6670 g |
| Diametro interno | 160 mm |
| Diametro esterno | 225 mm |
| Larghezza | 51 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 512..-mp |
| Gabbia | ottone |
| Peso | 6,53 kg |
| Spessore | 51 mm |
| Regime di riferimento | 2350 rpm |
| Guarnizione | none (unsealed) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 240000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 443,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 540,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore