Cuscinetto a sfere assiali SKF 51105, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 11 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:51105
Rubix:160000000366913
Produttore:51105
EAN:7316577058645
CUSCINETTO ASSIALE 51105

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51105


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza11 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511
Gabbiaacciaio
Peso0,056 kg
Spessore11 mm
Regime di riferimento6300 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca18200 N
Codice doganale84821090
11,10 IVA esclusa
/ Unità
13,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.