Cuscinetto a sfere assiali FAG 51203, Diametro interno: 17 mm | Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51203
Rubix:160000000378598
Produttore:0167150040000
EAN:4012801016407
0167150040000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51203

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167150040000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51203


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 512, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x35x35 mm
Peso52 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza12 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie512
Gabbiaacciaio
Peso0,052 kg
Spessore12 mm
Regime di riferimento13200 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca17200 N
Codice doganale84821090
9,43 IVA esclusa
/ Unità
11,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.