Cuscinetto a sfere assiali FAG 51118, Diametro interno: 90 mm | Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51118
Rubix:160000000378573
Produttore:0167148140000
EAN:4012801016827
0167148140000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51118

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167148140000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51118


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Supporta carichi assiali elevati in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x120x120 mm
Peso650 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza22 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511
Gabbiaacciaio
Peso0,65 kg
Spessore22 mm
Regime di riferimento3500 rpm
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca45500 N
Codice doganale84821090
39,02 IVA esclusa
/ Unità
47,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.