Cuscinetto a sfere assiali FAG 51405, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 60 mm | Larghezza: 24 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51405
Rubix:160000000378700
Produttore:0167154200000
EAN:4012801016575
0167154200000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51405

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167154200000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51405


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 514, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x60x60 mm
Peso340 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza24 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie514
Gabbiaacciaio
Peso0,34 kg
Spessore24 mm
Regime di riferimento10900 rpm
Guarnizioneopen type (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca43000 N
Codice doganale84821090
32,12 IVA esclusa
/ Unità
39,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.