Cuscinetto a sfere assiali FAG 52210, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 78 mm | Larghezza: 39 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:52210
Rubix:160000000378724
Produttore:0190069500000
EAN:4012801016698
0190069500000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52210

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190069500000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52210


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 522, bidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39x78x78 mm
Peso710 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza39 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie522
Gabbiaacciaio
Peso0,71 kg
Spessore39 mm
Regime di riferimento5800 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca50000 N
Codice doganale84821090
59,39 IVA esclusa
/ Unità
72,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.