Cuscinetto a sfere assiali FAG 53320, Diametro interno: 100 mm | Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 59.2 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:53320
Rubix:160000000378696
Produttore:0167159500000
EAN:4012801323109


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 59,2 mm |
Dettagli del prodotto : 0167159500000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53320
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 533, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 59,2x170x170 mm |
|---|---|
| Peso | 5100 g |
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 59,2 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 533 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 3650 rpm |
| Guarnizione | open |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 238000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 392,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 478,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione