Cuscinetto a sfere assiali FAG 53218, Diametro interno: 90 mm | Diametro esterno: 135 mm | Larghezza: 38.5 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:53218
Rubix:160000000378649
Produttore:0167158610000
EAN:4012801322799
0167158610000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53218

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno135 mm
Larghezza38,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167158610000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53218


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 532, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38,5x135x135 mm
Peso1770 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno135 mm
Larghezza38,5 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie532
Gabbiaacciaio
Peso1,7 kg
Spessore38,5 mm
Regime di riferimento3750 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca119000 N
Codice doganale84821090
183,89 IVA esclusa
/ Unità
224,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.