Cuscinetto a sfere assiali FAG 51212, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 26 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51212
Rubix:160000000378607
Produttore:0167151010000
EAN:4012801197908
0167151010000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE * 51212

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167151010000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE * 51212


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 512, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x95x95 mm
Peso690 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza26 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie512
Gabbiaacciaio
Peso0,65 kg
Spessore26 mm
Regime di riferimento5300 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca62000 N
Codice doganale84821090
37,28 IVA esclusa
/ Unità
45,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.