Cuscinetto a sfere assiali FAG 51214, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 105 mm | Larghezza: 27 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51214
Rubix:160000000378609
Produttore:0167151280000
EAN:4012801197922
0167151280000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51214

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167151280000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51214


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 512, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x105x105 mm
Peso810 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza27 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie512
Gabbiaacciaio
Peso0,772 kg
Spessore27 mm
Regime di riferimento4550 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca66000 N
Codice doganale84821090
43,14 IVA esclusa
/ Unità
52,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.