Cuscinetto a sfere assiali FAG 51248-MP, Diametro interno: 240 mm | Diametro esterno: 340 mm | Larghezza: 78 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51248-MP
Rubix:160000000378626
Produttore:0190623200000
EAN:4012801351836
0190623200000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51248-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza78 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190623200000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51248-MP


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 512..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)78x340x340 mm
Peso23600 g
Diametro interno240 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza78 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie512..-mp
Gabbiaottone
Peso23,6 kg
Spessore78 mm
Regime di riferimento1510 rpm
Guarnizioneopen (no sealing), separable
Carico dinamico di base, assiale - Ca435000 N
Codice doganale84821090
2196,54 IVA esclusa
/ Unità
2679,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.