Cuscinetto a sfere assiali FAG 51407, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 32 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51407
Rubix:160000000378702
Produttore:0167154460000
EAN:4012801162531
0167154460000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51407

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167154460000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51407


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 514, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x80x80 mm
Peso790 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza32 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie514
Gabbiaacciaio
Peso0,739 kg
Spessore32 mm
Regime di riferimento8500 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca76000 N
Codice doganale84821090
44,30 IVA esclusa
/ Unità
54,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.