Cuscinetto a sfere assiali FAG 51134-MP, Diametro interno: 170 mm | Diametro esterno: 215 mm | Larghezza: 34 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51134-MP
Rubix:160000000378581
Produttore:0190611960000
EAN:4026677254887
0190611960000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51134-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190611960000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51134-MP


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone

Punti di forza

Supporta carichi assiali elevati in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34x215x215 mm
Peso2978 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza34 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511..-mp
Gabbiaottone
Peso2,89 kg
Spessore34 mm
Regime di riferimento2010 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca127000 N
Codice doganale84821090
€ 295,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 359,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.