Cuscinetto a sfere assiali NSK 51111, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 78 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto assiale a sfere scanalate 512

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:51111
Rubix:999180300058436
Produttore:51111 N
EAN:00029176028960
CUSCINETTO 51111

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 51111


Gabbia in acciaio stampato.

Punti di forza

Supporta forti carichi assiali in una direzione e basse velocità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso226 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza16 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511 series
Gabbiaacciaio
Peso0,227 kg
Spessore16 mm
Regime di riferimento4300 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca35000 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.