Cuscinetto a sfere assiali SKF 51126, Diametro interno: 130 mm | Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 30 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:51126
Rubix:160000000366931
Produttore:39605
EAN:7316577006608
CUSCINETTO ASSIALE 51126

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51126


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x170x170 mm
Peso1730,2 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza30 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511
Gabbiaacciaio
Peso1,85 kg
Spessore30 mm
Regime di riferimento1900 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca119000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
218,51 IVA esclusa
/ Unità
266,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.