Cuscinetto a sfere assiali FAG 51309, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 28 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51309
Rubix:160000000378663
Produttore:0167153140000
EAN:4012801162500


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 0167153140000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51309
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 513, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Punti di forza
Supporta carichi assiali elevati in una direzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 28x85x85 mm |
|---|---|
| Peso | 690 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 513 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,612 kg |
| Spessore | 28 mm |
| Regime di riferimento | 6800 rpm |
| Guarnizione | open (separable), not sealed, without lubricant |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 75000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore