Cuscinetto a sfere assiali FAG 51412-MP, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 51 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51412-MP
Rubix:160000000378707
Produttore:0388114800000
EAN:4026677916693
0388114800000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51412-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza51 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0388114800000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51412-MP


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 514..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)51x130x130 mm
Peso3510 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza51 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie514..-mp
Gabbiaottone
Peso3,51 kg
Spessore51 mm
Regime di riferimento5500 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca201000 N
Codice doganale84821090
223,78 IVA esclusa
/ Unità
273,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.