Cuscinetto a sfere assiali SKF 51211, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:51211
Rubix:160000000366960
Produttore:39702
EAN:7316577058485
CUSCINETTO ASSIALE 51211

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51211


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x90x90 mm
Peso579 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza25 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie512
Gabbiaacciaio
Peso0,59 kg
Spessore25 mm
Regime di riferimento2800 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca58500 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
43,95 IVA esclusa
/ Unità
53,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.