Cuscinetto a sfere assiali NSK 51109, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 65 mm | Larghezza: 14 mm
Cuscinetto assiale a sfere scanalate 512
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
NSK:51109
Rubix:170000000852491
Produttore:51109 N
EAN:00029176028953


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 51109
Gabbia in acciaio stampato.
Punti di forza
Supporta forti carichi assiali in una direzione e basse velocità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 148 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 511 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,143 kg |
| Spessore | 14 mm |
| Regime di riferimento | 5000 rpm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 28100 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione